作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20
管接続口径1/4
材質(ケース)ポリカ―ボネート
単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
接続ねじ種類Rc
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード