消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法グロメット
切換方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
パイロット弁の強度向上
切換方式3位置エキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類Rc
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ
ボディサイズ1/4基準
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
管接続口径1/4
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)
取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
切替方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと)
弁構造弾性体シール
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手、横配管
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSYJ7000
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式ベース配管形
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード