「smc シリンダーバルブ」の検索結果
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
定格電圧DC24V
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ボディ形式パイロット個別排気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC100(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)(5) DC24
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC220V(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
リード線取出方法プラグイン
切換方式2位置シングル
使用流体空気
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット
定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
手動操作方式(M) ロック式(要工具)
リード線長さ(mm)600
バルブ(E) 長期通電形
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
電圧DC
リード線取出方法M12コネクタ(4ピン仕様)
定格電圧(V)DC24
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
付属品グリースパック
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ