382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV2C00-5FU 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

SV2B00-5W1U-02 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SV1C00-5FU-C-C6 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ2A4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1B4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ2B4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SZ3B60-5M-C6 5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ3C60TN-5MNZD-LN7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷