・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
・アナログ出力(電圧)
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ1出力
配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
単位SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)0~-101
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
41日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下
表示単位単位切換機能付
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
校正証明書付
入力仕様電流入力
1個
¥9,198
税込¥10,118
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
管接続口径(B2) TSJ 1/4
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥9,798
税込¥10,778
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
入力(0) 電圧入力
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
入力(1) 電流入力
入力仕様電圧入力
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
形式(-) コネクタ接続
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ