18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)




精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷



マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)