202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面取出
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB10~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM5~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

AEP100-02 リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100 SMC CADデータあり
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。 ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、 省エネルギーを実現。 ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM52 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様 周波数(Hz)調整幅:1~12 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと) 給油不要 弁構造メタルシール RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.11MB) 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) ノズル径(Φmm)(06) 0.6 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.6 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) ノズル径(Φmm)(06) 0.6
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)