258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~) SMC CADデータあり
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65) 材質(シール)NBR 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)5.0 材質(ボディ)C37、SUS 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気用
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


VX3235-00-1GR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

VX3131-00-1CR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(C) コンジット 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

VX3221-00-1DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




VX3131A-00-5GS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体 電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷


VX3245AZ-00-5DO1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245AZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体 電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(Z) 禁油仕様 モデル32
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

VX3225V-00-5DS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225V SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DS) サージ付DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

VX3241V-00-1DLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241V SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344K SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル33
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244B SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3224K-02-2GR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224K SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VX3134B-01-5DZ1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134B SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

VX3124JZ-02F-6DS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124JZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS 追記号(Z) 禁油仕様 モデル31
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷