カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(1)
ポート数
  • 5(3)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 空気(1)
切替方式
  • 2位置ダブル(1)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
2位置ダブル・3位置エキゾーストセンタ・3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(1)
  • L形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(3)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • Rc
  • G(2)
  • M(2)
  • NPT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc 電磁弁」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ SMC5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線ポート数5管接続口径Rc 3/8方式ノンロックプッシュ式
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ SMC5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線ポート数5管接続口径Rc 1/2方式ノンロックプッシュ式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら