・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
切換方式N.C.
シリーズ(7) VP700
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体空気
ポート数3
切換方式N.C.
シリーズ(5) VP500
圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体空気
切換方式N.C.
シリーズ(5) VP500
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)
使用流体空気
コネクタコネクタ付
切換方式N.C.
シリーズ(7) VP700
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)
使用流体空気
コネクタコネクタ付
関連キーワード