「smc ac30a-02」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

関連カテゴリ