カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み

「smc af40-04d」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40
  • エアフィルタ AF-A AF40 SMC

    エアフィルタ AF-A AF40

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    ろ過度(μm)5ボディサイズ40
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ろ過度(μm)5ボディサイズ30
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケースドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなし表記製品の単位表記:psi、°フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-A(AF40) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40ろ過度(μm)5
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットなし単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なしろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットなし単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なしろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
  • AF40-D Series SMC

    AF40-D Series

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    5,103税込5,613
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC

    21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    30日以内出荷
    付属品なしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なしろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし