曜日別特売

AF40-D Series エアフィルタ

AF40-D Series エアフィルタ - SMCAF40-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
ろ過度(μm)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412649AF40-04BC-7-20-D1/2ブラケット付20左→右ポリカーボネートケース
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79412658AF40-03D-27R-10-D3/8なし10右→左金属ケース
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする