カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc al30-03b」の検索結果

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,598税込¥5,0581個欠品中ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,798税込¥5,2781個20日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,198税込¥5,7181個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:なしケース金属ケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AC40-D Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
AC30-D Series
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷適合油排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付