AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC

視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
内容量
1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(2.73MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82816688AL30-N03B-R-D
¥4,440
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする