39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000 SMC CADデータあり
1個
899 税込989
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)





スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)



スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)





仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)




仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)










AS Series(AS3002FS1) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)