カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smc bt-04」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SF4-BT) SMCS Series(SF4-BT)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソフトタイプバーテープ OGK KABUTOソフトタイプバーテープOGK KABUTO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/PU
V Series(VV5Q51-04BT) SMCV Series(VV5Q51-04BT)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
V Series(VV5Q41-04BT) SMCV Series(VV5Q41-04BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
バイク汚れとりつや之助 高森コーキバイク汚れとりつや之助高森コーキ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300cc)
7日以内出荷
ワックス効果で美しさを維持。 セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。
寸法(mm)240×75×75危険物の類別非危険物
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
リヨンタオル掛 BT-4 シロクマリヨンタオル掛 BT-4シロクマ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具 SMCRLQシリーズ用オートスイッチ取付金具SMC
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、ビス、(スペーサ)含む
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
90-B SMC90-BSMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
カラーバーテープ Palmy SportsカラーバーテープPalmy Sports(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形3ポートソレノイドバルブ SMC防爆形3ポートソレノイドバルブSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
汚れとりつや之助 大 高森コーキ汚れとりつや之助 大高森コーキ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
ファインセラミック微粒子がキズ素材にキズを付けずに汚れを落とす! 帯電防止効果により静電気を抑え汚れやほこりが付きにくい。 素地を傷めず磨くほどつやが出ます。
用途自動車のよごれ・黄ばみ取りとつや出しに 電化製品、家具、インテリア、事務用品のよごれ、黄ばみ取りとつや出しに 楽器類の汚れとりとつや出しに その他スチール・ステンレス・ホーロー 真鍮製品・化粧板・ガラス・鏡・プラスチック など様々な素材に。商品タイプ本体成分ファインセラミック、シリコン系つや出し基剤、カルナバロウ、合成ロウ使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
V Series(VS3135) SMCV Series(VS3135)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
エアスライドテーブル MXQ16-5 SMCエアスライドテーブル MXQ16-5SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動