「smc cdu10-5d」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-5D SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ  CDU10 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



CD Series(CDU10) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)




フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-55D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.8MB)
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2698種類の商品があります)



10-CDU SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

関連カテゴリ