カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(2)

「smc gr-s-020」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(GR-~) SMC

    G Series(GR-~)

    SMC(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CA2シリーズ用 部品 SMC

    CA2シリーズ用 部品

    SMC(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
  • G Series(GR) SMC

    G Series(GR)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • グリースパック SMC

    グリースパック

    SMC
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    559税込615
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    479税込527
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • シリコーングリース AZ(エーゼット)

    シリコーングリース

    AZ(エーゼット)(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • シリコーングリースG501 信越化学工業

    シリコーングリースG501

    信越化学工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(80g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • パッキン類 SMC

    パッキン類

    SMC(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • 支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC

    支持金具部品 2山クレビス受金具

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • GR-N SMC

    GR-N

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • 支持金具部品 トラニオン受金具 SMC

    支持金具部品 トラニオン受金具

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • トラニオン受金具 SMC

    トラニオン受金具

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
  • MB Series(MB32Z) SMC

    MB Series(MB32Z)

    SMC
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • MB Series(MBW32Z) SMC

    MB Series(MBW32Z)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W

    SMC
    799税込879
    1個
    50日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)