カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • スプレー・オイル・グリス(8)

「smc gr-s」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G Series(GR-~) SMC

    G Series(GR-~)

    SMC(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CA2シリーズ用 部品 SMC

    CA2シリーズ用 部品

    SMC(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
  • G Series(GR) SMC

    G Series(GR)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • グリースパック SMC

    グリースパック

    SMC
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(267件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    479税込527
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • シリコーングリースG501 信越化学工業

    シリコーングリースG501

    信越化学工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(80g)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    559税込615
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-N SMC

    GR-N

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • シリコーングリース AZ(エーゼット)

    シリコーングリース

    AZ(エーゼット)(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    309税込340
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質NBR内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
  • シリコーングリースM 高温用 モノタロウ

    シリコーングリースM 高温用

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(85g)
    当日出荷
    電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
    ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
  • GR-F SMC

    GR-F

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
  • MB Series(MB32Z) SMC

    MB Series(MB32Z)

    SMC
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • パッキンセット SMC

    パッキンセット

    SMC
    209税込230
    1個
    9日以内出荷
  • カートリッジグリス [オレンジ] エスコ

    カートリッジグリス [オレンジ]

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
  • V Series(VXF) SMC

    V Series(VXF)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • CG Series(CG1WN40Z) SMC

    CG Series(CG1WN40Z)

    SMC
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • CG Series(CG1WN32Z) SMC

    CG Series(CG1WN32Z)

    SMC
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • ネームプレート SMC

    ネームプレート

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • MB Series(MBW32Z) SMC

    MB Series(MBW32Z)

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • CG Series(CG1WN20Z) SMC

    CG Series(CG1WN20Z)

    SMC
    519税込571
    1個
    11日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • CG Series(CG1WN25Z) SMC

    CG Series(CG1WN25Z)

    SMC
    559税込615
    1個
    11日以内出荷
    仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W

    SMC
    799税込879
    1個
    50日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
    仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック