カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「smc izn10」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(IZN10-~) SMCその他(IZN10-~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZN10SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCカートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
静電気除去器 アズワン静電気除去器アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMCIZN10E_ES - マニホールド取付用部品セットSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン)コンパクトイオナイザーアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
63,100税込69,410
1個
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気イオンブローガン PIEZONIZERシシド静電気
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ、取扱説明書適合Φ6X4チューブ配管用トラスコ品番485-6309質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯出力電圧(V)約AC2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8消費電流(A)0.1使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用高圧電源高周波式高圧電源アズワン品番1-2825-01エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)イオナイザーA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式付属品ACアダプタ:AX-TB228トラスコ品番807-2270
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機シャープ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
静電気除去ファン ベッセル静電気除去ファンベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大風量(m3/min)(31) 4.4