カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc ja20-8-125」の検索結果

フローティングジョイントJA20
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC20
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
フローティングジョイントJAF20
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から30日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA40
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA30
SMC¥3,298税込¥3,6281個欠品中・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA15
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA10
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA63
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJAF40
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から30日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
リングボール RBI形(右ネジタイプ)
THK(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
フローティングジョイントJAF63
SMC¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。ハンターカブCT125(20ー24) [2BJ-JA55/8BJ-JA65]用途適合車種:ハンターカブCT125(20ー24) [2BJ-JA55/8BJ-JA65]。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CT125(20ー24) [2BJ-JA55/8BJ-JA65]