カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「smc lq1t」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5251) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5251)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T21)SMC
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2122) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2122)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(22) ミリ:4 x 3
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T31) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T31)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T21SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(mm)6×4継手種類ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3SMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A)SMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)SMC
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T11) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T11)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T12) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T12)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T323B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T323B)SMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T42) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T42)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:10 x 8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T41) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T41)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:12 x 10
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3332) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3332)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3233) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3233)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(33) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T61) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T61)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:25 x 22
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4142) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4142)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(42) ミリ:10 x 8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3231) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3231)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(31) ミリ:10 x 8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T32) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T32)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:8 x 6
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T22) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T22)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5152) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5152)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(52) ミリ:12 x 10
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4241) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4241)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(41) ミリ:12 x 10
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3132) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3132)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2221) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2221)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T51) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T51)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:19 x 16
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3331) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3331)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(31) ミリ:10 x 8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T33) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T33)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3133) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3133)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(33) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T1A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T1A)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ
smc cxsm特集