カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc pse」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC小形空気圧用圧力センサ PSE54SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・アナログ出力(電圧)
P Series(PSE511) SMCP Series(PSE511)SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
プレッシャセンサ PSE53 SMCプレッシャセンサ PSE53SMC
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300SMC
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
入力仕様電圧入力
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
P Series(PSE512) SMCP Series(PSE512)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
P Series(PSE576) SMCP Series(PSE576)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
P Series(PSE577) SMCP Series(PSE577)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302SMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMCPSEセンサセットアップツール PSE-ST SeriesSMC
10,053税込11,058
1個
10日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303T SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303TSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE304 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE304SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
P Series(PSE510) SMCP Series(PSE510)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
10-PSE SMC10-PSESMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
プレッシャセンサ PSE530シリーズ SMCプレッシャセンサ PSE530シリーズSMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷