「smc rb2015」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • ショックアブソーバ (RBC~) SMC

    ショックアブソーバ (RBC~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型

    エニダイン(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    仕様ボタン無し構造調整式
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMC

    ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
  • 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

    純正交換用ショックアブソーバ オリジナル

    MONROE(モンロー)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    色ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
  • ショックアブソーバー KITACO

    ショックアブソーバー

    KITACO(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
    調整方法(プリロード)カム式5段
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械