22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

V Series(VM131) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V Series(VM130U) SMC CADデータあり
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


V Series(VM131U) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)