・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(2) N.O.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(0) N.C.
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(0) N.C.
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(2) N.O.
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(2) N.O.
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(2) N.O.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(0) N.C.
ポート数2ポート
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(2) N.O.
1個
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
管接続口径(50A) 2
型式VND7
オリフィス径(Φmm)50
バルブ(0) N.C.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(2) N.O.
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(25A) 1
型式VND4
オリフィス径(Φmm)25
バルブ(2) N.O.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(2) N.O.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(2) N.O.
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(32A) 1 1/4
型式VND5
オリフィス径(Φmm)32
バルブ(2) N.O.
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(2) N.O.
管接続口径(20A) 3/4
型式VND3
オリフィス径(Φmm)20
バルブ(0) N.C.
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径1
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)110
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)16
セパレータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
SMC製蒸気用2ポートスチームバルブVNDシリーズです
仕様●サイズ:幅45cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3927-25
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
関連キーワード