1,467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)


VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

VXD240GZ2LC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ2LC SMC CADデータあり
電圧(V)AC100 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)


パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体油用
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 29 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 口径50Aフランジ
1個
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)



VXD232FSXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FSXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(S) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(F) SUS 口径1/2
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

VXD262PZ2LZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷


パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体高温油用
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)








パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)





VXD242HAXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HAXBA SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット 電圧(V)(A) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2 リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
8,798 税込9,678
11日以内出荷

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

関連キーワード