カテゴリ

  • 制御機器(303)
  • 照明(40)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(16)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(8)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd- 100」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー HAMACO(浜田工業)プラスドライバーHAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ステンレス蓄光ドライバー ANEXステンレス蓄光ドライバーANEX(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
材質(グリップ)PP、TPE仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ステンレスドライバーセット WeraステンレスドライバーセットWera
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
889税込978
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂質量(g)830電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂寸法(mm)152×188×43.5質量(g)550消費電力(W)22電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2400(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(6本組)
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
60,980税込67,078特価
1パック(400個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700
セラミック調整用ドライバー ベッセルセラミック調整用ドライバーベッセル(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)軸径(Φmm)2.6全長(mm)125質量(g)30種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Preci-Dip PLCCソケット PRECI-DIPPreci-Dip PLCCソケットPRECI-DIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0805定格電力 = 0.125Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
LED4 車高灯NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉スタンド付ダブルLED投光器富士倉(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LED
SMDホットツイーザー HAKKO(白光)SMDホットツイーザーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
充電式ワークライト(カラビナ型) トレードワン充電式ワークライト(カラビナ型)トレードワン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、シリコン長さ(mm)113ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)光束(Lm)(最大)830RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
マルチダイヤモンドカッター SK11マルチダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.5mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 12 x 12 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
植物育成用クリップランプ 富士倉植物育成用クリップランプ富士倉(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
4,698税込5,168
1個
当日出荷
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm,  スルーホール PRECI-DIPピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2mm, スルーホールPRECI-DIP
449税込494
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当