カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(49)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smf-1」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • モール固定用タッカー SK11

    モール固定用タッカー

    SK11(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
    用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • プログラム電気炉 アズワン

    プログラム電気炉

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    当日出荷
    最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
    温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,963税込2,159
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    968税込1,065
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,584税込1,742
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
  • ハサミ<サクサ>(ストレート刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(ストレート刃)

    コクヨ
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。フッ素コーティングでのり汚れやサビに強い。※コーティング部分のみ。左右非対称ハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABSブラック質量(g)44板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×72刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・スタンダード繰り返し・詰め替え対応
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    872税込959
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    629税込692
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスラメータ用基準磁界 カネテック

    テスラメータ用基準磁界

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
    用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    1,241税込1,365
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,136税込1,250
    1個
    翌々日出荷から88日以内出荷
  • 1m 3.5mm 4極ステレオミニプラグ(TRRS) ヘッドホン延長ケーブル オス/メス StarTech.com

    1m 3.5mm 4極ステレオミニプラグ(TRRS) ヘッドホン延長ケーブル オス/メス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
    用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長幅(mm)6ブラック質量(g)20高さ(cm)0.6コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)コネクタB3.5mm ミニジャック(4極)
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    3,652税込4,017
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,632税込2,895
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • SUSミニチュア/小径 KMT

    SUSミニチュア/小径

    KMT
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS MF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS MF

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオード
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I

    VISHAY
    339税込373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~)

    CKD
    20,800税込22,880
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • 基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール

    基準磁界 TM-SMFシリーズ

    マザーツール
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    。基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
    仕様●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kgアズワン品番67-0457-48
  • タップ S-MF-DNCM タンガロイ

    タップ S-MF-DNCM

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812

    BOURNS
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ S-MF-DNCM タンガロイ

    タップ S-MF-DNCM

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテック

    テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ

    カネテック
    219,800税込241,780
    1セット
    17日以内出荷から55日以内出荷
    磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMF

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)4.5幅(mm)4.6極数1シリーズSMF材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMFコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル