カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(186)
  • オフィス家具(46)
  • 家電(39)
  • バイク部品(30)
  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smf」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)(58件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
968税込1,065
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
829税込912特価
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,848税込2,033特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン熱収縮チューブ(SMF) スミチューブユーボン
629税込692
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,382税込1,520
1個
翌日出荷から96日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,232税込1,355
1個
翌日出荷から66日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
845税込930
1個
翌日出荷から26日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,021税込1,123
1個
翌日出荷から87日以内出荷
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,755税込3,031
1個
当日出荷から121日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMFタンガロイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,215税込1,337
1個
翌日出荷から96日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,218税込2,440
1個
翌日出荷から36日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型) H&Hスーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型)H&H
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,623税込2,885
1個
翌日出荷から76日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,892税込2,081
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAYESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;VISHAY
439税込483
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオード
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAYESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V IVISHAY
859税込945
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータ FXCRJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータFXC
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)2130ピン数(ピン)2レンズ形状楕円形波長(nm)475寸法(mm)5.1(Dia.)×7シリーズC5SMF-BJFRoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOMCisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
1A 100V SMF SCHOTTKY RECT VISHAY1A 100V SMF SCHOTTKY RECTVISHAY
759税込835
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2HP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
1000BASE-LX SFPモジュール 10km SMF コンテック1000BASE-LX SFPモジュール 10km SMFコンテック
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール TP-LINK1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュールTP-LINK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃
メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり寸法(mm)W120×D88×H25取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能)消費電力(W)3.52定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5定格電流(A)1機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB)インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内)EMI規格FCC/VCCI Class A動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-10~70使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと)伝送距離(m)10000受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1個
9日以内出荷
SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
HPE Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 25G SFP28 LC LR 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1個
9日以内出荷
HPE FlexFabric 5945 Switch用アクセサリー。
Aruba 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver
HPE Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
HPE Networking Instant On 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
...
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf
  • smd