カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
    • リニアブッシュ/スライドブッシュ(11)
    • インダクションモーター(2)
  • 溶接用品(10)
    • 電気溶接機用部品・オプション(9)
  • 空調・照明・電設資材(17)
    • 電線管用コネクタ(10)
  • 機構部品(2)
    • ノブ、つまみ(1)
  • 研磨材(5)
    • 平形砥石(1)
  • 農業機械(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 農業・園芸資材(28)
  • バイク部品(20)
  • 安全保護具(19)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 防災用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内接円径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smk」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    995税込1,095
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
  • SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーション

    SMK セルフメイクノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-0065使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,262税込2,488
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ソケットターミナル SMK

    ソケットターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1540使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • SMK-13用 CBN砥石 ビックツール

    SMK-13用 CBN砥石

    ビックツール
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
  • SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り) ビックツール

    SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り)

    ビックツール(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    当日出荷
    寸法(Φ)3.0~4.0、4.1~6.0、6.1~8.0、8.1~10.0、10.1~13.0
  • スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK 多摩電子

    スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK

    多摩電子
    679税込747
    1個
    当日出荷
    着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
    ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK

    ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1536使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • SMK-13用 ホルダーA・Bセット ビックツール

    SMK-13用 ホルダーA・Bセット

    ビックツール
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
  • R型電極チップ パナソニックコネクト

    R型電極チップ

    パナソニックコネクト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    1,347税込1,482
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
  • SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,664税込1,830
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-1535使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-1538使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1537使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-0062使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグターミナル SMK

    プラグターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね 山本光学

    SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね

    山本光学
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。 上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック 高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
    用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー可視光線透過率(%)18材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • SMK-13用 樹脂コレット単品 ビックツール

    SMK-13用 樹脂コレット単品

    ビックツール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    1,373税込1,510
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,667税込2,934
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • E型電極チップ パナソニックコネクト

    E型電極チップ

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CuCr#2
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック

    ユウエツ精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
  • ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツール

    ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き

    ビックツール
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
    トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
  • ウインカーレンズK、ベゼルタイプSMK DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーレンズK、ベゼルタイプSMK

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
    主な適合車種汎用ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。
  • ウインカーレンズK、ベゼルSMKミラー DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーレンズK、ベゼルSMKミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
    主な適合車種汎用ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。
  • APシリーズオプション品 比重測定キット SMK-601 島津製作所

    APシリーズオプション品 比重測定キット SMK-601

    島津製作所
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELBシリーズ用 比重測定キット SMK-201 島津製作所

    ELBシリーズ用 比重測定キット SMK-201

    島津製作所
    63,980税込70,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 比重測定キットSMK-102 (小皿タイプ) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 比重測定キットSMK-102 (小皿タイプ)

    島津製作所
    82,980税込91,278
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 比重測定キットSMK-101 (大皿タイプ) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 比重測定キットSMK-101 (大皿タイプ)

    島津製作所
    82,980税込91,278
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用 オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1台
    15日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.19/0.21電圧(V)24/24シャフト丸シャフト、両軸電源単相モータータイプシンクロナスモーターモーター取付角寸法(mm)42回転速度(r/min)60/72
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 薄手ブルーシート #1100 ユタカメイク

    薄手ブルーシート #1100

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    短期使用(使い捨て)タイプです。
    用途短期間の養生用。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)