カテゴリ
- メカニカル部品(29)
- リニアブッシュ/スライドブッシュ(20)
- インダクションモーター(2)
- 溶接用品(10)
- 電気溶接機用部品・オプション(9)
- 制御機器(111)
- 同軸コネクタ(5)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電線管用コネクタ(10)
- 機構部品(2)
- ノブ、つまみ(1)
- 研磨材(5)
- 平形砥石(1)
- 建材・エクステリア(3)
- 物置本体(2)
- バイク純正部品(120)
- 農業機械(80)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- トラック純正部品(34)
- 農業・園芸資材(29)
- 安全保護具(25)
- 電気材料(22)
- バイク部品(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 測定用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 作業工具(12)
- 自動車純正部品(11)
- 切削工具(11)
- 作業服(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- カー用品(6)
- 介護用品(5)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 住設機器(2)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
内接円径(Φmm)
ブランド
- NB(日本ベアリング)(20)
- オリエンタルモーター(8)
- ユウエツ精機(3)
- パナソニックコネクト(8)
- イマオコーポレーション(1)
- ビックツール(6)
- イナバ(2)
- SMK(10)
- ホンダ(120)
- WURTH ELEKTRONIK(89)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- モートーン(50)
- 三菱ふそう(45)
- セフティー3(29)
- SAMTEC(27)
- SK11(15)
- SMC(14)
- イルフォード(14)
- コミネ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「smk」の検索結果

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥995~税込¥1,095~1個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
SMKコネクタ
ユウエツ精機¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
オリエンタルモーター¥8,898~税込¥9,788~1台7日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ナイソー SMK
イナバ¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。扉形式引き戸
ナイソー SMK-GM
イナバ¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷から44日以内出荷SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。扉形式ドア
ソケットターミナル
SMK¥659,800税込¥725,7801箱(6000個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1540色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブル
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り)
ビックツール(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(5個)当日出荷寸法(Φ)3.0~4.0、4.1~6.0、6.1~8.0、8.1~10.0、10.1~13.0
スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK
多摩電子¥679税込¥7471個当日出荷着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応
SMK¥37,980~税込¥41,778~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応
SMK¥37,980~税込¥41,778~1箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から82日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール無
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)
NB(日本ベアリング)¥1,347~税込¥1,482~1個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール無
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-1535色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1537色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-0062色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグターミナル
SMK¥659,800税込¥725,7801箱(6000個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね
山本光学¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。 上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック 高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー可視光線透過率(%)18材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
シェードコントロールSC-01(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右55ミリ+天地35ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-04(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個欠品中シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右59ミリ+天地41ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-03(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右60ミリ+天地47ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-02(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右56ミリ+天地38ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-05(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率20.1%
ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック
ユウエツ精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き
ビックツール¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
ウインカーレンズK、ベゼルタイプSMK
DAYTONA(デイトナ)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。主な適合車種汎用ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。
...