カテゴリ
- 測定用品(6)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)(1)
- INFINEON(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- OS(オーエス)(2)
- SCS(1)
- VARIVAS(1)
- オンダ製作所(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- フロンケミカル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 住友電気工業(1)
- 第一計器(6)
エコロジープロダクト
「smp-08」の検索結果

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SMP型 ステンレスプラグ SUS316
オンダ製作所¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
キャスティングSMPヒラマサチューンX8
VARIVAS¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷完全現場主義!実戦から生まれたチューンドSMP。独自開発の『STC-W』コーティングを採用。スムーステックコーティングをPE用に改良。独自の樹脂コーティングとのダブル効果で、色落ちや想定されるラインへのダメージを抑制。エアノットやガイド絡みなども大幅に低減します。コーティング効果の耐久性が大幅にアップ。海水によるベタ付きやダメージを長時間抑制。色落ち、毛羽立ちの発生を低減します。キャストフィールの改善。キャスト時のライン放出、ガイド抜けが格段に改善され飛距離アップに繋がります。トラブルが大幅に減少。ウインドノット(ダンゴ)やガイド絡みなどの発生率を低減します。色パープルブレード8本
手動巻上げ式スクリーン
OS(オーエス)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)タイプ手動巻上げ式規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
デジタル電源 PD3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572~税込¥140,329~1個当日出荷から13日以内出荷材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
接地モニター イーサネット
SCS¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C27, 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVXI
INFINEON¥49,980税込¥54,9781セット(30個)7日以内出荷強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz の M8C プロセッサ速度 8 x 8 乗算回路、 32 ビット積算です 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック 12 個のレールツーレールアナログ PSoC ブロックの特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 8 つのデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 2 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 精密でプログラム可能なクロック周波数 2.5 % 24 / 48 MHz のメイン発振器を内蔵しています 24 / 48 MHz 、オプションの 32 kHz 水晶 オプションの外部発振器は最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です仕様ファミリー名 = CY8C27パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = CPUデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2高さ = 23.37mmRoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア 天板
コクヨ¥14,980税込¥16,4781枚12日以内出荷から22日以内出荷エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード高さ(mm)20
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥46,980~税込¥51,678~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥46,980~税込¥51,678~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥59,980~税込¥65,978~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個101日以内出荷背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE