カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smp-08」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • シム 住友電工ハードメタル

    シム

    住友電工ハードメタル
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キャスティングSMPヒラマサチューンX8 VARIVAS

    キャスティングSMPヒラマサチューンX8

    VARIVAS
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    完全現場主義!実戦から生まれたチューンドSMP。独自開発の『STC-W』コーティングを採用。スムーステックコーティングをPE用に改良。独自の樹脂コーティングとのダブル効果で、色落ちや想定されるラインへのダメージを抑制。エアノットやガイド絡みなども大幅に低減します。コーティング効果の耐久性が大幅にアップ。海水によるベタ付きやダメージを長時間抑制。色落ち、毛羽立ちの発生を低減します。キャストフィールの改善。キャスト時のライン放出、ガイド抜けが格段に改善され飛距離アップに繋がります。トラブルが大幅に減少。ウインドノット(ダンゴ)やガイド絡みなどの発生率を低減します。
    色パープルブレード8本
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥127,572~税込¥140,329~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • 接地モニター イーサネット SCS

    接地モニター イーサネット

    SCS
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
    用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • システム収納 エディア 天板 コクヨ

    システム収納 エディア 天板

    コクヨ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    12日以内出荷から22日以内出荷
    エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード
    高さ(mm)20
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10