カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr-04v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-BJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-04V-N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-04V-NJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)13幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズSMR材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ポカよけシャッター oneAポカよけシャッターoneA
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2