「smr147」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形NSK(日本精工)(92件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(112件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(219件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
209税込230
1個
翌々日出荷
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(343件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(25件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台NSK(日本精工)(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-BJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート