カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(6)

「smr85」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形NSK(日本精工)(92件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR 両シールド形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
219税込241
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RS PRO ボールベアリング5mm8mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング5mm8mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 5mm外径 = 8mmレース幅 = 2.5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 121kN動定格荷重 = 309Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR85ZZSRoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド SX 07BB27SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07BB27SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB27SX材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 250 (05)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、FS 450 (15-20)、SM 450 R(06-13)、SM 450 RR(06-10)、SM 510 Centennial(06)、SM 510 R(06-10)、SM 610 I.E.(07-10)、SM 630 (10)、SMR 449 (11-13)、SMR 511 (11-13)、STR 650 CRC(07)、TC 125 (14-22)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (04-10)、TC 510 (04-10)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 449 (11-13)、TE 450 (14)、TE 511 (11-14)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 300 (09-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 SX(04-22)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 SX(03-22)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC TPI(18-21)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、400 EXC Racing(04-07)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 Rally(19)、450 SMR(04-06)、450 SMR(07-12)、450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SMR(04-07)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、560 SMR(06-07)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド TT 07BB27TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07BB27TTbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB27TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 250 (05)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、FS 450 (15-20)、SM 450 R(06-13)、SM 450 RR(06-10)、SM 510 Centennial(06)、SM 510 R(06-10)、SM 610 I.E.(07-10)、SM 630 (10)、SMR 449 (11-13)、SMR 511 (11-13)、STR 650 CRC(07)、TC 125 (14-22)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (04-10)、TC 510 (04-10)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 449 (11-13)、TE 450 (14)、TE 511 (11-14)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 300 (09-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 SX(04-22)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 SX(03-22)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC TPI(18-21)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、400 EXC Racing(04-07)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 Rally(19)、450 SMR(04-06)、450 SMR(07-12)、450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SMR(04-07)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、560 SMR(06-07)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07BB27CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07BB27CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB27CC適合車種(リア):【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 250 (05)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、FS 450 (15-20)、SM 450 R(06-13)、SM 450 RR(06-10)、SM 510 Centennial(06)、SM 510 R(06-10)、SM 610 I.E.(07-10)、SM 630 (10)、SMR 449 (11-13)、SMR 511 (11-13)、STR 650 CRC(07)、TC 125 (14-22)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (04-10)、TC 510 (04-10)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 449 (11-13)、TE 450 (14)、TE 511 (11-14)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 300 (09-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 SX(04-22)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 SX(03-22)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC TPI(18-21)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、400 EXC Racing(04-07)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 Rally(19)、450 SMR(04-06)、450 SMR(07-12)、450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SMR(04-07)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、560 SMR(06-07)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07BB27SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07BB27SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB27SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 250 (05)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、FS 450 (15-20)、SM 450 R(06-13)、SM 450 RR(06-10)、SM 510 Centennial(06)、SM 510 R(06-10)、SM 610 I.E.(07-10)、SM 630 (10)、SMR 449 (11-13)、SMR 511 (11-13)、STR 650 CRC(07)、TC 125 (14-22)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (04-10)、TC 510 (04-10)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 449 (11-13)、TE 450 (14)、TE 511 (11-14)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 300 (09-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 SX(04-22)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 SX(03-22)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC TPI(18-21)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、400 EXC Racing(04-07)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 Rally(19)、450 SMR(04-06)、450 SMR(07-12)、450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SMR(04-07)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、560 SMR(06-07)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)
材質シンタード
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷