カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電動工具(1)

「sms-300」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • スチールマグネットクリップ ミツヤ

    スチールマグネットクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング本体・シルバー
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • 両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    73,980税込81,378
    1台
    15日以内出荷
    両面を使用できる回転式。 センターストッパー仕様です。(3段階調整) 双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
    付属品マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個材質掲示板:ホーロー白板材質/仕上掲示板面:ホワイトボード掲示板面:ホワイトタイプ自立式枠の色グレー材質(枠)アルミ設置場所屋内用外寸法・高さ(mm)900出幅(mm)14(脚部550)