カテゴリ
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sms-400」の検索結果

物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
空研研磨紙 MCCS-MS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)22日以内出荷C砥粒使用タイプ。 木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。 紙の硬さ中間タイプ用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS)
ヨシムラ¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷主な適合車種CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)
エマージェンシーキット
タイムケミカル¥59,980税込¥65,9781セット12日以内出荷緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。仕様ISO 14000S対応品寸法(mm)ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000ケミカルピローP-20C:200×200ケミカルシートSMS-C:190×240ケミカルワイプスCW-400:320×320対応オイル吸着量ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本ケミカルピローP-20C:1.3L×10個ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kgケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚RoHS指令(10物質対応)対応