カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sms13」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    649税込714
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール精度上級
  • 絶縁スイベルセット 象印チェンブロック

    絶縁スイベルセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
    用途熔接作業などの吊り具として。材質スチール耐電圧1500V
  • ショートコンビレンチ SK11

    ショートコンビレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • エスロカチットS ソケット(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS ソケット(砲金製)

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール両側シール精度上級
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール精度上級
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール精度上級
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール両側シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール精度上級
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
  • メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易

    メタル風スナップボタン

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1袋(6組)
    3日以内出荷
    金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm 主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など
    材質真ちゅう(金属ホック調ヘッド表面)/ポリアセタールボタンサイズ(mm)13
  • メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易

    メタル風スナップボタン

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1袋(6組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など
    用途。対応生地厚:~約1.0/1.2mm。主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など材質ポリアセタール
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
  • メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易

    メタル風スナップボタン

    日本紐釦貿易
    1,698税込1,868
    1袋(30組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 18極, 13A, 220.0 V, SMS18PDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 18極, 13A, 220.0 V, SMS18PDH3

    SOURIAU
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 18●定格電流 : 13A●オス/メス : オス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 6●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 12極, 13A, 220.0 V, SMS12PDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 12極, 13A, 220.0 V, SMS12PDH3

    SOURIAU
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 12●定格電流 : 13A●オス/メス : オス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 4●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 6極, 13A, 220.0 V, SMS6GE6 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 6極, 13A, 220.0 V, SMS6GE6

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 6●定格電流 13A●オス/メス オス●シリーズ SMS●タイプ コネクタ●実装タイプ スルーホール実装●定格電圧 220.0 V●行数 2●IP保護等級 IP40●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●表面処理:コンタクト 金●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mmピッチ基板実装電線対基板コネクタは●ピン ソケットTRIM TRIO(TM)ンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。2 36 極のモデルを用意しています。これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは●コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え●ストレート又はライトアングルの取り付け構成があります。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. SMSxxGE3 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 18極, 13A, 220.0 V, SMS18RDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 18極, 13A, 220.0 V, SMS18RDH3

    SOURIAU
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 18●定格電流 : 13A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 6●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMS シリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対電線レセプタクルハウジングは●コンパクトな設計で●「プッシュツーメイト」と「プレスリリース式」の相互接続システムを備えており●追加のハードウェアを必要とせずにすばやく組み立てと取り付けが可能です。SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けレセプタクルコネクタは●ポリアミド PA 6 UL94-V0 ハウジングを備え●鉄道屋内用途向けに耐火性と耐煙性を備えており● NFF16101 / NFF16102 (火災及び煙基準)に準拠した鉄道規格 I3/F2 に準拠しています。この SMS シリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キーが付いています。また●コンタクトキャビティに白の差別キャビティが付いたタイプや●幅広いケーブルに対応できる一体型ストレインリリーフフードも用意されています。 SMS-xxRDH3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフード付きのケーブルレセプタクルです SMS-xxRD3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフードのないケーブルレセプタクルです SMS シリーズクイックかん合ケーブルコネクタは●別売りのサイズ 16 TRIM TRIO 1.6 mm 径スナップロックピン及びソケットコンタクト( ; 代表品番 687-6364 を参照)を使用します。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 6極, 13A, 220.0 V, SMS6PDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 6極, 13A, 220.0 V, SMS6PDH3

    SOURIAU
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●定格電流 : 13A●オス/メス : オス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 2●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 3極, 13A, 220.0 V, SMS3RDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 3極, 13A, 220.0 V, SMS3RDH3

    SOURIAU
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 3●定格電流 : 13A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 1●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMS シリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対電線レセプタクルハウジングは●コンパクトな設計で●「プッシュツーメイト」と「プレスリリース式」の相互接続システムを備えており●追加のハードウェアを必要とせずにすばやく組み立てと取り付けが可能です。SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けレセプタクルコネクタは●ポリアミド PA 6 UL94-V0 ハウジングを備え●鉄道屋内用途向けに耐火性と耐煙性を備えており● NFF16101 / NFF16102 (火災及び煙基準)に準拠した鉄道規格 I3/F2 に準拠しています。この SMS シリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キーが付いています。また●コンタクトキャビティに白の差別キャビティが付いたタイプや●幅広いケーブルに対応できる一体型ストレインリリーフフードも用意されています。 SMS-xxRDH3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフード付きのケーブルレセプタクルです SMS-xxRD3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフードのないケーブルレセプタクルです SMS シリーズクイックかん合ケーブルコネクタは●別売りのサイズ 16 TRIM TRIO 1.6 mm 径スナップロックピン及びソケットコンタクト( ; 代表品番 687-6364 を参照)を使用します。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
    用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • プラスチックスナップボタン3色セット 日本紐釦貿易

    プラスチックスナップボタン3色セット

    日本紐釦貿易
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地にしっかり食込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にも使いやすい。13mmサイズ12組入り3色セット。生地厚取付可能な素材の厚みの目安 : ~ 1.5mm許容範囲以上に厚い場所にスナップを打ちつけると、外れる恐れがあります。取付素材を圧縮した状態で、アタマの足(先端)が2.5mm出ていればOKです!※ 伸びる生地やタオル地に取付ける場合、不織布や接着芯で補強していただきますと、より外れにくくなります。
    材質ポリアセタールマルチボタンサイズ(mm)13
  • SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm P SMS1820P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm P SMS1820P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P SMS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P SMS1220P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm P SMS1520P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm P SMS1520P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm P SMS1070P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm P SMS1070P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1062
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm PS SMS1070PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm PS SMS1070PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1062
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS SMS1220PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS SMS1220PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PS SMS1820PS1390Sシリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PS SMS1820PS1390Sシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821
  • ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB付 SMS910PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS DB付 SMS910PS1390Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
  • ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PS DB無 SMS610PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PS DB無 SMS610PS1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605