カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • バイク部品(12)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「smx」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレビーノ カセッティ MK206SMX TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ MK206SMX

    TORAY(東レ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。 デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。 外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
    付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)348(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体アズワン品番65-0460-80適用可能カートリッジMKC.SMX
  • トレビーノ カセッティ MK309SMX TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ MK309SMX

    TORAY(東レ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト

    表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

    サンハヤト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
  • クリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用) サンハヤト

    クリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用)

    サンハヤト
    1個
    取扱い終了
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所

    SMX型 ステンレス クロス SUS316

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMX WATERPROOF JACKET Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX WATERPROOF JACKET

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    45,980税込50,578
    1着
    5日以内出荷
    ソフトシェル仕様カジュアルスポーティなスタイル
    用途ライディングジャケット
  • SMX-6 v3 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-6 v3 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    38,980税込42,878
    1足
    8日以内出荷
    ライディングをネクストレベルへ
    用途バイク用ブーツ
  • STELLA SMX-R GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA SMX-R GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    11,980税込13,178
    1双
    5日以内出荷
    本革×メッシュ×プロテクション
    用途ライディンググローブ
  • エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 SMX

    ヤマト(切削工具)
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    材質SX20
  • SMX-6 BOOT 3017 Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-6 BOOT 3017

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    37,880税込41,668
    1足
    6日以内出荷
    柔軟性と安定性が向上し、よりレーシングタイプのブーツへと進化・前部、べロ後部およびふくらはぎ後部に新しいマイクロファイバーのデザイン。 さらにTPUアンクルブレースプロテクターでプロテクションの柔軟性と安定性を一層向上。 耐久性に優れたハイテクマイクロファイバー製のアッパー構造が、素晴らしいレベルの柔軟性を実現。 足首側面に配したTPU製ブレースプロテクションが、ふくらはぎ/脛(けい)骨上部側面と足首の間のバイオメカニカルなサポート性を提供し、構造的な一体性を向上。 シンプレート、カフおよびヒールカウンターに通気性のあるメッシュインサートを備えたエアベントを配置。 内側のセーフティプロテクター:視認できる倍密度のアンクルプロテクターをアッパーとライニングの間の内甲側に装備。
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間2年間
  • SMX-R GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-R GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    11,980税込13,178
    1双
    8日以内出荷
    本革×メッシュ×プロテクション。*アジアフィット
    用途ライディンググローブ
  • SMX S BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX S BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    29,980税込32,978
    1足
    欠品中
    卓越した耐衝撃性と耐摩耗性を備えたスポーツツーリングモデル
    用途バイクブーツ
  • TOE SLIDER FOR SMX 6 Alpinestars(アルパインスターズ)

    TOE SLIDER FOR SMX 6

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷
    BLACK
  • TOE SLIDER FOR SMX PLUS Alpinestars(アルパインスターズ)

    TOE SLIDER FOR SMX PLUS

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷
  • SMX-1 R v2 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-1 R v2 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    28,980税込31,878
    1足
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ローカットハイパフォーマンスブーツ
    用途バイクブーツ
  • STELLA SMX-6 v2 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA SMX-6 v2 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    35,980税込39,578
    1足
    5日以内出荷
    操作性抜群のサーキットエントリーモデル【レディース】
    用途バイクブーツ
  • ミシン針 SMx332 EXT.LG シュメッツ

    ミシン針 SMx332 EXT.LG

    シュメッツ
    1,298税込1,428
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • SMX PLUS v2 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX PLUS v2 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    45,980税込50,578
    1足
    8日以内出荷
    独自開発のマルチリンクシステムが進化したハイスペックレーシングモデル
    用途バイクブーツ
  • SMX-1 R v2 VENTED BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-1 R v2 VENTED BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    28,980税込31,878
    1足
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ローカットハイパフォーマンスブーツ【エアフローver.】
    用途バイクブーツ
  • SMX-1 DRYSTAR GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-1 DRYSTAR GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    17,980税込19,778
    1双
    8日以内出荷
    本革ベースのオールウェザー透湿防水モデル
    用途ライディンググローブ
  • SMX Z DRYSTAR GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX Z DRYSTAR GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    10,980税込12,078
    1双
    8日以内出荷
    透湿防水ミッドシーズンスポーツモデル(ショート)
    用途ライディンググローブ
  • SMX-6 v3 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-6 v3 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    38,980税込42,878
    1足
    8日以内出荷
    レース由来のテクノロジーと高品質な素材を駆使し、サーキットやストリートでライダーに決定的なパフォーマンス優位性をもたらします。最先端の技術と素材を組み合わせることで、比類のないパフォーマンスと耐久性を実現。新しいフロント及びバックフレックスゾーン(ソフトTPU)を使用し、耐衝撃摩耗性を強化しながら、ライダーの自然な前後の動きをサポート。アルパインスターズ独自のシステムにより、過度なねじれや伸び、屈曲を抑制し、足首周りの動きをサポートしながら高いプロテクション性能を提供。内甲側下部に優れたプロテクション性を発揮し、シフト操作の精度を向上。耐衝撃性と耐摩耗性に優れたプロテクターで、ライダーの安全を確保。
    用途バイク用ブーツ
  • SMX-6 v2 BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)

    SMX-6 v2 BOOT

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    35,980税込39,578
    1足
    8日以内出荷
    操作性抜群のサーキットエントリーモデル
    用途バイクブーツ
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 3年保証 SMX3000RMJ2U3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間3年間
  • SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
    質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    629,800税込692,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間5年間
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    969,800税込1,066,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間5年間(オンサイト)
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    789,800税込868,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間3年間(オンサイト)
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    当日出荷
    豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。 料理が素早くはかどります! 「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • トレビーノ カセッティ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります!
    交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • AM用屋内混合器 日本アンテナ

    AM用屋内混合器

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
  • ロカシャワーMX1 クリタック

    ロカシャワーMX1

    クリタック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • クリームハンダ用交換ノズル サンハヤト

    クリームハンダ用交換ノズル

    サンハヤト(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
  • スリムマグピタ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スリムマグピタ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!
    両頭機能片頭
  • センサマグネット Tempatron 近接スイッチ TEMPATRON

    センサマグネット Tempatron 近接スイッチ

    TEMPATRON
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250質量(kg)1.8(バッテリー装着時)全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。