カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(15)
  • 縫製用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smz」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ 日本紐釦貿易

    SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
    サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%
  • SMZ-IPS アイロンペーパーシート 日本紐釦貿易

    SMZ-IPS アイロンペーパーシート

    日本紐釦貿易
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    接着芯を直接アイロンがけすると、接着部分がアイロンに付着する場合がありますが、このアイロンペーパーシートを使用する事で接着部分の付着を守り大変便利です。 紙に特殊加工をしているので加工性に優れています。 アイロンの滑りが良く作業が楽で、美しい仕上がりで望めます。
    材質紙98%、シリコン2%サイズ約48×110cm
  • シミオシ グリスクリーニングシート SMZ-CLN 5枚(個包装) 親和産業

    シミオシ グリスクリーニングシート SMZ-CLN 5枚(個包装)

    親和産業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 劣化を防ぐ個包装 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。 コストパフォーマンス抜群!! 個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
    材質不織布(アルコール成分含有)寸法約90 x 60mm入数5枚(個包装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002 Interface Connectors

    同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002

    Interface Connectors
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃ AMPHENOL

    Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛時計 レオン MAG(ノア精密)

    掛時計 レオン

    MAG(ノア精密)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    音の静かなスタンダードで見やすい掛時計
    用途掛時計として材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針
  • 掛時計 マグマル MAG(ノア精密)

    掛時計 マグマル

    MAG(ノア精密)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    視認性に優れた大きく読みやすい文字盤デザインの掛け時計です。
    用途掛け時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)580表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番64-8887-04
  • 大型掛時計メガタイム MAG

    大型掛時計メガタイム

    MAG(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
    用途掛時計として材質プラスチック寸法(mm)560×560×70シルバー質量(g)約1480電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、プラ風防保証期間1年奥行き(cm)約5.3寸法(Φcm)約50連続秒針
  • シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g  (9.37W/m・K) 親和産業

    シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)

    親和産業
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました! 塗りやすい独自素材採用 徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。 定格での使用に特化 CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。 塗布用へら付属 グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1グレー使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)約4粘度70~80pas熱伝導率(W/mk)9.37RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業

    シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル

    親和産業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(1g)
    当日出荷
    人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    ライトグレー容量約1g耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布タイプ接着芯 日本バイリーン

    不織布タイプ接着芯

    日本バイリーン(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    素材に方向性のない不織布です。 型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。 ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
    サイズ100cm×2m
  • 電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 MAG

    電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品

    MAG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計 安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防
    用途掛時計として材質プラスチックシルバー質量(g)約555電源単3形アルカリ乾電池x1(別売)直径(Φcm)約31表示方式アナログ機能長寿命(5年)保証期間1年奥行き(cm)約5.6電波時計電波時計
  • 織物片面接着芯地フツウ 日本紐釦貿易

    織物片面接着芯地フツウ

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    織物タイプ。 寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
    サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%
  • MAG電子音目覚まし時計 しののめ MAG(ノア精密)

    MAG電子音目覚まし時計 しののめ

    MAG(ノア精密)
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    とにかく見やすい目覚まし時計。集光文字盤とライトで暗闇でも時刻が読みやすい。またコチコチ音の気にならない滑らかに進む連続秒針だから枕元でも安心してご使用いただけます。スヌーズ付きで朝が苦手な方にもおすすめします。
    材質プラスチック質量(g)170タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×120×70表示方式アナログ機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト電池単3マンガン電池×1本(別売り)時刻合わせ:手動
  • 無線LAN掛時計 MAG(ノア精密)

    無線LAN掛時計

    MAG(ノア精密)
    7,989税込8,788
    1個
    当日出荷
    無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
    用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチックシルバー質量(g)約1560電源単3アルカリ乾電池2本(別売)機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32.7×32.7×5.3セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • 防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    防虫フード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
    材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
  • 未晒おかずカップ サンナップ

    未晒おかずカップ

    サンナップ(3件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100枚)
    当日出荷
    オーブンやレンジに対応。内面ポリプチレンテレフタレート加工
    用途お弁当作りやお菓子作りに最適です。未晒
  • 18-8 ボストンシェーカー EBM(江部松商事)

    18-8 ボストンシェーカー

    EBM(江部松商事)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    容量(mL)840種別840cc寸法(mm)Φ90×H295(170)品名・タイプシェーカーEBM品番8786000
  • ガラス ミキシンググラス EBM(江部松商事)

    ガラス ミキシンググラス

    EBM(江部松商事)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容量(mL)450材質ガラス寸法(mm)Φ85×H145品名・タイプミキシンググラス
  • MAG電波掛時計 ナオス MAG(ノア精密)

    MAG電波掛時計 ナオス

    MAG(ノア精密)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    インテリアのアクセントにもなるシンプルなモノトーンの電波掛け時計。自動で時刻合わせをする電波時計です。カチコチとしっかりと時を刻むステップ秒針は日中は正しい時間が読みやすく、音が気になる夜間には秒針が停止する仕様なので、運針音が耳につくこともなくゆっくりお休みいただけます。
    電波時計〇時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53質量(g)630電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能(22:00~6:00)シルバーアズワン品番65-1845-16
  • スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)

    スチール切文字

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
    用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
  • 熱接着両面テープ NBK

    熱接着両面テープ

    NBK
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。自分の好きな大きさにハサミでカットでき簡単にアイロン接着できます。アップリケの取り付けや裾上げ、仮止めに使用できます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)15×25
  • ミキシンググラス (ガラス製) TKG

    ミキシンググラス (ガラス製)

    TKG
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    グラス側面に、ウィスキーサワー・マンハッタン・バカルディ・ダイキリ・トムコリンズ・マティーニ・ギブソンのレシピが描かれています。
    容量(mL)400材質ガラス質量(g)4001目盛(mL)10品名・タイプミキシンググラス寸法(外径×高さ)(mm)Φ88×147TKG品番9-1914-0701TKG品番(2017)6-1716-0601
  • ヒートランプウォーマー EBM(江部松商事)

    ヒートランプウォーマー

    EBM(江部松商事)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100
  • ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯 EBM(江部松商事)

    ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯

    EBM(江部松商事)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800
  • 革用片面接着芯地フツウ 白 日本紐釦貿易

    革用片面接着芯地フツウ 白

    日本紐釦貿易
    939税込1,033
    1枚
    3日以内出荷
    低温(80℃から)接着できるので革、合皮、エナメルなど、熱に弱い素材の芯材に向いています。 ストレッチ性のある薄手の布タイプ。
    材質ポリエステル100%サイズ90cm×1m
  • ワインサーモビン TKG

    ワインサーモビン

    TKG
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    微妙な温度差によってワインの香りや味わいが異なります。最適な飲み頃をチェックできます。
    材質ガラス質量(kg)0.22品名・タイプその他ワイン用品寸法(外径×高さ)(mm)52×195TKG品番9-1937-1401TKG品番(2017)6-1734-1701
  • 18-8カラフェホルダー (ドライニングラック) TKG

    18-8カラフェホルダー (ドライニングラック)

    TKG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス質量(kg)0.34外径×高さH(Φmm×mm)170×320品名・タイプその他ワイン用品TKG品番9-1939-1001TKG品番(2017)6-1736-1701
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
  • 無線LAN大型掛時計 MAG(ノア精密)

    無線LAN大型掛時計

    MAG(ノア精密)
    9,889税込10,878
    1個
    7日以内出荷
    無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
    用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(枠)、プラスチック(風防)シルバー電源単3アルカリ乾電池2本(別売)表示方式アナログ機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、ステップ秒針、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)世界時計タイムゾーン設定(UTC地域名選択)夜間秒針停止指定時間秒針停止機能付
  • 熱接着両面テープ NBK

    熱接着両面テープ

    NBK(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    3日以内出荷
    型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)6×25
  • エスロカチットS 座付きソケットロング セキスイ

    エスロカチットS 座付きソケットロング

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    形状ソケット寸法L(mm)119.3寸法L1(mm)74.5
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
  • 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ズーム式

    SK(新潟精機)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。
  • 熱接着両面シート 日本紐釦貿易

    熱接着両面シート

    日本紐釦貿易
    399税込439
    1袋
    欠品中
    簡単にアイロン接着ができ、縫い代のおさえや仮止めに最適です。
  • 熱接着両面テープ NBK

    熱接着両面テープ

    NBK
    739税込813
    1巻
    3日以内出荷
    型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×25