実体顕微鏡 ズーム式
観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
- 用途
- 半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。
- 本体質量(g)
- 4000
- 総合倍率
- 7-45、14-90
- 作動距離(mm)
- 100
- 照明
- 別売のリング照明装置取付可能
- ベース寸法(mm)
- W205×H22×D275
- スタンド
- ポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)
- ステージプレート
- Φ95mm×1枚 黒/白プラスチック板
- 眼幅調整範囲(mm)
- 55-75
- 視度調整範囲
- ±5ディオプター
- 焦点調整
- 鏡体上下動式
- 接眼部傾斜角(°)
- 45
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対物レンズ(倍)
- 0.7-4.5(ズーム比1:6.4)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.25MB)
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



























