カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)

「sn-032b」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
JCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN) SMCJCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN)SMC
169税込186
1個
9日以内出荷
材質炭素鋼
SNコンテナー B#32 サンコー(三甲)SNコンテナー B#32サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)150短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)138
SNコンテナー B#32 蓋 ブルー アズワンSNコンテナー B#32 蓋 ブルーアズワン
3,247税込3,572
1枚
5日以内出荷
大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38アズワン品番67-7109-89
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 B32B-PHDSS (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 B32B-PHDSS (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数32シリーズPHD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数32シリーズPUD定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 800.0 ac結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
サンテナー サンコー(三甲)サンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
当日出荷
図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
大型ばんじゅう A-6 クリーム サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-6 クリームサンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2形状底面:ゲタ網目クリーム容量(L)31.5有効内寸(mm)599×373×128内容量(L)31.5外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×140底形状ゲタ網目形状嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
大型ばんじゅう サンコー(三甲)大型ばんじゅうサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP仕様全周下段フランジ付適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3種別A-5クリーム容量(L)32.7有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大型ばんじゅう サンコー(三甲)大型ばんじゅうサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
フタなし
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)
5,988税込6,587
1個
当日出荷
材質PPトラスコ品番855-1508種別SK-BANOOGATAA-5-CL質量(kg)1.95有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32外寸法・幅(mm)643外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)417有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)134有効内寸法・幅(mm)598嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
大型ばんじゅう A-2 サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32材質PP形状底面:ゲタ形状クリーム高さ(mm)(内寸)145容量(L)32.7短辺(mm)(外寸)417長辺(mm)(外寸)643有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)133
JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ハンドルBマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルBマトメBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
規格16/ミギT1.6アナナシ関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB)図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
ヒユーズ BIGM(丸山製作所)ヒユーズBIGM(丸山製作所)
409税込450
1個
7日以内出荷
部品名称ヒユーズ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.26MB)図解NoMRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、SSW-400CM-3 走行用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.6、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.32、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.35
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
備考M8X20-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)図解NoHNT-62ML ベルト部品_No.2、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.39、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.18、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.11、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.33、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.32、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.64、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.38、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.9、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.3、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.20、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.18、MDC-131 カバー部品_No.15、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.44、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.12、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.19、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.20など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X8関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.73MB)図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ