カテゴリ

  • 制御機器(189)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 農業機械(42)
  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 保管用品(16)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「sn-06」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンナット SN-6S(100本) 若井産業ターンナット SN-6S(100本)若井産業
10,980税込12,078
1袋(100個)
4日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結〇フランジとナットがひとつになったターンナット〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結〇専用工具が不要なので添付部品として最適〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等ベランダ・カーポート等スチール家具・OAデスク等自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
SN-6 Wスナップ カツイチSN-6 Wスナップカツイチ
319税込351
1枚(8個)
8日以内出荷
両側から開閉できるハイレスポンスパワースナップです。V型に設計されたベントがノット部のズレを防ぎ安定したルアーアクションを引き出し、ワイヤー強度も最大限に引き出します。一定以上の力が加わるとクロスロック部分が横にずれて、瞬間的に伸びることでクッション効果が得られラインブレイクを軽減します。更に両開きタイプなので、ノット側へローリングスイベル等を通し、ローリングスナップスイベルとしても使用できます。両側から開閉できるパワータイプスナップ。ジャークベイトやトップウォーター、エギ等ラインスラックを上手く利用するルアーに最適。ノットズレを防ぎ、強度を最大限に引き出すVベント設計。高硬度SUS採用で形状変化を抑え、破断強度もUP。
用途釣り、針
トワれっと黒 ジャパックストワれっと黒ジャパックス(3件のレビュー)
139税込153
1個(30枚)
当日出荷
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
389税込428
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
SUS303メカナット(6800SN6 大阪魂SUS303メカナット(6800SN6大阪魂
852税込937
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS303奥行(mm)裏面必要奥行:20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60ねじの呼びM6
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
199税込219
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
タフペイント 中字 カズキ高分子タフペイント 中字カズキ高分子(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2材質(本体)アルミ質量(g)21材質(軸)先軸/PP材質(キャップ)PP寸法(Φ×Lmm)15×145インク油性顔料(ノンキシレン)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
ネオジムラバー磁石 アズワンネオジムラバー磁石アズワン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様両面テープ付き表面磁束密度(mT)140
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
ステンレスレスノーマル 電成興業ステンレスレスノーマル電成興業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ネオジムラバー磁石 二六製作所ネオジムラバー磁石二六製作所
24,980税込27,478
1パック
翌々日出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
レベル調整用球面ナット ナベヤレベル調整用球面ナットナベヤ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
マイクロスプーン・スパチュラ ハマーマイクロスプーン・スパチュラハマー
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ソケット ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ソケットノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアイドリングストップ BullconフリーアイドリングストップBullcon
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
SNコンテナーC#6 サンコー(三甲)SNコンテナーC#6サンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質PPブルー/ライトブルー容量(L)6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×275×100ネスティング高さ(mm)46内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×235×90有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×220×80RoHS指令(10物質対応)対応
おろしプレート 京セラおろしプレート京セラ
499税込549
1個
3日以内出荷
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)277×92×24質量(g)80材質ABS樹脂アズワン品番65-1225-56
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ岡崎精工
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
ステンレスパンチングスノコ大型ばんじゅう用 エム・あいステンレスパンチングスノコ大型ばんじゅう用エム・あい
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
パンチングにより異物の混入を防ぎます。
材質ステンレス304寸法(mm)580×360×10
es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ) アオイes-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ)アオイ
409税込450
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ天板ラック SN4736(6取用) cottaアルミ天板ラック SN4736(6取用)cotta
98,980税込108,878
1台(1台)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸554×460×H1852 棚間77 間口405(20枚差)
オールワンストッキネット 日本ヒューマンメディクオールワンストッキネット日本ヒューマンメディク
6,898税込7,588
1巻
7日以内出荷
綿100%を使用したチューブ包帯です。伸縮性が高く、オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。
長さ(m)18
HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車ヨコヅナ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
サーモブロックローテーター 日伸理化サーモブロックローテーター日伸理化
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
オールワンストッキネットライト 日本ヒューマンメディクオールワンストッキネットライト日本ヒューマンメディク
6,898税込7,588
1巻
7日以内出荷
通気性が高く、操作性に優れた綿100%のチューブ包帯です。 オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。
長さ(m)18
ガードスプリング ニッタガードスプリングニッタ
5,997税込6,597
1個
翌日出荷から16日以内出荷
スナップ付タル ニッケル NTスイベルスナップ付タル ニッケルNTスイベル
7,898税込8,688
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!ニッケル
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
SNコンテナー B#6 サンコー(三甲)SNコンテナー B#6サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)295×212×73外寸(mm)355×275×90内寸(mm)312×229×84底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.92(1114)ネスティング高さ(mm)46.5適合カード差し12S型(ワンタッチ式)、115型(ワンタッチ式)
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)日本イトミック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
...