163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
139 税込153
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)2 材質(本体)アルミ 質量(g)21 材質(軸)先軸/PP 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×Lmm)15×145 インク油性顔料(ノンキシレン) 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナーC#6
エコ商品
材質PP ブルー/ライトブルー 容量(L)6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×275×100 ネスティング高さ(mm)46 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×235×90 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×220×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナHプーリーN型 MCナイロン車
エコ商品
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ丸溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ50 材質(シール)NBR 管接続口径3/4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ50 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

1個
7,430 税込8,173
7日以内出荷


1個
9,860 税込10,846
7日以内出荷

末松電子製作所電気柵 6段サルネット SN-7
エコ商品
対象動物サル タイプ通電部:6個所 長さ(m)50巻 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2 目合い(cm)10
1巻
47,980 税込52,778
翌日出荷

1個
15,510 税込17,061
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 70dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
499 税込549
7日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ金属製丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 ねじ止め式と圧着式を用意
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = 亜鉛ストレインリリーフ = なしシリーズ番号 = 7000℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3.5 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.2MHz●標準デュアル供給電圧: ±1.75 → ±8V●標準スルーレート: 0.8V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 35nV/√Hz●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向トップエントリー
1袋(5個)
430 税込473
当日出荷

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
タイプ耐熱タイプ エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数6 定格電圧(V)600ac、850dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)’+175 接続方向ストレート
1個
9,860 税込10,846
5日以内出荷

仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズVH 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向トップエントリー
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13 シリーズTV 定格電圧400Vac、500Vdc 定格電流(A)5 シェルサイズ11 メッキシェル:黒色亜鉛ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,430 税込8,173
5日以内出荷

仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 ピッチ(mm)1.5 極数6 シリーズZH 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向トップエントリー
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm)1.25 極数6 シリーズGH 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
409 税込450
翌々日出荷

仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXH 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号S6B シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
409 税込450
当日出荷

仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
509 税込560
翌々日出荷


仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数6 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。 ピッチ(mm)1 極数6 シリーズNSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様JST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm)2 極数6 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(2個)
639 税込703
翌々日出荷