範囲(mm)印刷推奨:5×45
包装形態袋添付
本体サイズ(mm)軸径Φ11.5×厚さ147×18.4
インク色黒
印刷方式インクジェット
カラー印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。
(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
方式ノック式
商品タイプ本体
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)
全長(mm)143.5
質量(g)1.2
適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色
方式キャップ式
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
関連キーワード