カテゴリ
- 制御機器(89)
- 保管用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(61)
- サンコー(三甲)(29)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ルビコン(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- タカチ電機工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 第一機材(3)
- 日野自動車(3)
- 大阪魂(3)
- nusign(3)
- オイレス工業(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn-35」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から3日以内出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
SUS室名札
NASTA(ナスタ)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。材質SUS304仕上ヘアーライン・クリア塗装
SNコンテナーC#35
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)574×385×140外寸(mm)638×445×163内寸(mm)590×401×153フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.63(1490)ネスティング高さ(mm)83適合カード差し12S型(ワンタッチ式)、12M型(ワンタッチ式)、13S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×445×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)574×385×140
SNコンテナーC#35FR
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途底面外周+中央の十字ベタ面で食パン袋の破袋を防止材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)589×369×141内容量(L)34.6外寸(mm)643×420×162内寸(mm)607×387×153圧縮荷重(kN[kgf])17.11 [1745 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819~税込¥901~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ドゥマール シルパン
ドゥマール(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。材質シリコン耐熱温度(℃)250
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥18,760税込¥20,6361袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SNコンテナーC#35W
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)オリコンEP22A-C、オリコンEP29A-B、オリコンEP33A-B、オリコンEP33AB-B、オリコンEP39A、オリコンEP41A、オリコンEP42A-B、オリコンEP50A、オリコンEP57A-B、オリコンP66A材質PP色グリーン/グリーンタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)544×346×166外寸(mm)615×416×195内寸(mm)565×367×175機構4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1081)ネスティング高さ(mm)91コンテナ種類メッシュ嵌合商品オリコン EP57A-B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)615×416×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)544×346×166
SNコンテナーC#35TA
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途食パン・ケーキ搬送用コンテナー仕様(カード差し取付面)片短辺、(嵌合)ばんじゅうP-W1、ばんじゅうP-W2、ばんじゅうP-W3、SNコンテナーC#23W、SNコンテナーC#19TA材質PP色オレンジ/オレンジタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)34.9有効内寸(mm)592×373×141外寸(mm)652×426×162内寸(mm)609×390×153機構両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)ネスティング高さ(mm)82適合カード差し73型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品ばんじゅう P-W3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)652×426×162有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)592×373×141
SNコンテナーC#35CF
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)サンテナーB#21T、SNコンテナーC#23CF材質PP色ブラウン/ブラウンタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)605×385×137外寸(mm)667×436×159内寸(mm)615×401×150機構両短辺中央ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.38(1569)ネスティング高さ(mm)88コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B21T外寸(幅×奥行×高さ)(mm)667×436×159有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)605×385×137
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ナイロン6カクスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質/ナイロン66 色/半透明 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン寸法L(mm)52寸法l1(mm)6ねじの呼びM3
SNコンテナーC#35AJ
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子網目有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280]ネスティング高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥676税込¥7441個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
スニーカータイプ安全靴 MSN355
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカット色ブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ
シマブン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。 盗難防止金具なので公共施設でも安心。付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)形状長方形材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
V型戸車 Uタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)
第一機材¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から26日以内出荷モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。型屋内用深さ(mm)【充填】22.5
フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)
第一機材¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から26日以内出荷厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。型屋内用
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(2150g×4セット)4日以内出荷から5日以内出荷塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
ふせん(正方形)
nusign¥180税込¥1981個3日以内出荷やさしい色合いの4色展開。デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。グラデーションカラーが、メモ時間をちょっと特別に。書く瞬間に、ほんの少しのときめきを。しっかり貼れて、きれいにはがせる。強粘着でも、はがした跡が気にならない。ルーズリーフにも、ノートにもぴったり。使いやすい正方形サイズ。メモにもひとことにも、使いやすさがちょうどいい。形状付箋:正方形寸法(mm)付箋:74×74質量(g)31枚数60枚寸法(縦×横×奥行)(mm)110×80×6
























![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)





![新聞架(スチール製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063192-160615-02.jpg)