カテゴリ

  • 医療(74)
  • 制御機器(46)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 保管用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-40」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40) DAIKEN(旧:大建工業)

    シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)38幅(mm)3厚さ(mm)11
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 押入れスノコ アイリスオーヤマ

    押入れスノコ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)25ホワイト構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(25件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理ACP
  • ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 六角ニップル

    ナゴヤ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透けない封筒 マルアイ

    透けない封筒

    マルアイ
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    履歴書など大切な情報を守る、中身が透けない白封筒
    仕様一重封筒・糊式ワンタッチ郵便番号欄ありテープあり窓枠なし
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • AL用SpringNut TMEHジャパン

    AL用SpringNut

    TMEHジャパン
    104税込114
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード

    エルティーアイ
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7取付方式シール/ステッカー
  • ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットF形表面処理三価ホワイト
  • SUS製吐出口 SN ショウエイ

    SUS製吐出口 SN

    ショウエイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形表面処理ACP
  • ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状ねじ式スピードナットJ形表面処理三価ホワイト
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • プラスチック角度計(ケース付) 明健社

    プラスチック角度計(ケース付)

    明健社
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
    付属品収納ケース材質プラスチック
  • サイドハンガーネット SNシリーズ ナビス(アズワン)

    サイドハンガーネット SNシリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,690税込2,959
    1枚
    当日出荷
    別売の「どこでもクランプ」を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。クランプとセット利用で天板に固定できます。
    材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    20,440税込22,484
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランド

    ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂耐荷重約10kgパイプ径(Φmm)29.4/25.4
  • サンデーブラケット 昭和コーポレーション

    サンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ
  • タイトスクラムネオ イワタ

    タイトスクラムネオ

    イワタ
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    翌々日出荷
    新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。
  • 角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • MMマグカップ 台和

    MMマグカップ

    台和
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    カップの内側に「容量目安ライン」を付けました。 煮沸消毒可能です。 重ねることができるので場所を取らず収納に困りません。
    材質メラミン樹脂寸法(cm)10.7×8×8.5
  • 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    2,542税込2,796
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
    材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
  • スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)

    サカエ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート軸付

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(2枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)

    サカエ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • フロントサスペーションナット SUN

    フロントサスペーションナット

    SUN
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷
...
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
"sn-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷